Sigma 1-16 卓上遠心機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62273035 品番SGM10045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥471,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

使いやすさ抜群な遠心機
1-16 シリーズは、優れたスペックに加え、高品質な仕上げとスマートな機能を備えています。また、電動式のリッドロックを採用しているのも特徴のひとつです。
さらに、10種類のプログラムと、予冷機能や静止冷却などの高性能冷却システムを搭載しています。
1-16、1-16K は、コンパクトなデザインと低騒音を実現しています。最
使いやすさ抜群な遠心機。1-16 シリーズは、優れたスペックに加え、高品質な仕上げとスマートな機能を備えています。また、電動式のリッドロックを採用しているのも特徴のひとつです。さらに、10種類のプログラムと、予冷機能や静止冷却などの高性能冷却システムを搭載しています。1-16、1-16K は、コンパクトなデザインと低騒音を実現しています。最適な空気誘導とスマートなファン制御により、冷却しながら最高速で運転しても驚くほど低い騒音レベル(最大52dB)を実現しています。汎用性の高い微量遠心機。最大回転数:15,00rpm。最大収容本数:2ml×36本。ユーザーフレンドリーなSpincontrol Basic コントローラー採用。10種類のプログラムをメモリー可能。高い静粛性。電動リッドロック採用。連続運転中の温度上昇の抑制。手入れが簡単なステンレス製チャンバー。最新国際規格(EN61010-2-020)に準じた製造。スピンコントロール ベーシック コントローラー。Sigma 遠心機は独自のSpincontrol コントローラーにより制御されています。Spincontrol Basicは、プログラム可能でユーザーフレンドリーなコントロールユニットです。中央に配置された矢印ボタンを使用して操作パラメータを入力し、操作中にパラメータ設定を変更することができます。最大10個のプログラムを格納することができ、このクラスでは他に類を見ない特徴を持っています。このプログラムはユーザーが変更可能で、標準的なルーチンを保存しておけば、いつでも呼び出すことができます。そのため、操作パラメータの異なるチューブを遠心分離するような施設に適したコントロールユニットです。保存されたプログラムに素早くアクセスすることで、プロセスの信頼性と分析結果の品質を向上させることができます。高性能冷却システムは、-10℃から40℃までの範囲を1℃刻みの微調整で精密に制御します。予冷機能に加えて、静止時の冷却機能も備えています。2組の加速・制動カーブが分離プロセスの最適化に役立ちます。スタート/ストップボタンを長押しすることで、短時間またはパルス運転も可能です。プレミアム品質。Sigma-Labozentrifugen 社は、バイオテクノロジー、製薬、医療、環境分析など、様々な分野の実験室用遠心分離機を製造する国

仕様●カタログNo.:SGM10045●最大収容本数、アングルローター:2ml×36●最大遠心力(xg):20627●最大回転数/最小回転数(rpm):15,000/200●ノイズ(最大回転時):<60dB●温度帯:ー●プログラム数:10●サイズ(W×D×H)(mm):310×418×271●フタ開放時の高さ(mm):527●重量(ローターなし)(kg):13●電源:100V/10A、50/60Hz●消費電力:170W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3843-17
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする