※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
W22型ステンレスワゴン SUS430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
460
460
610
幅(mm)
910
610
760
910
1070
1220
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62275719
品番
W22A-Y4609
参考基準価格(税別)
¥123,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
幅(mm)
910
奥行(mm)
460
材質(本体)
SUS430
段数
3
全高(mm)
950
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
100
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません