曜日別特売
W23A-S4607 W23型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオン 62275904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W23型ステンレスワゴン ゴム車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
奥行(mm)460
幅(mm)760
内容量1台注文コード62275904品番W23A-S4607
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。

幅(mm)
760
材質(本体)
SUS304
奥行(mm)
460
段数
4
全高(mm)
1035
材質(キャスター)
ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)
100
棚ピッチ(mm)
25
キャスター金具
スチール
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
200

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする