ライツカラークリップレインボー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62294175 品番 4176-00-15
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

握りやすいクリップ形状。

材質PP 厚さ(mm)【表紙】0.45 イエロー サイズA4タテ型 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)310×222 収納枚数(枚)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする