160ARRM24 JIS ABR400 アンカーボルト M24 コンドーテック 62311096

160ARRM24 JIS ABR400 アンカーボルト M24 コンドーテック 62311096
160ARRM24 JIS ABR400 アンカーボルト M24 コンドーテック 62311096

JIS ABR400 アンカーボルト M24

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)950
内容量1本注文コード62311096品番160ARRM24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途
アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼全長(mm)950ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地単重(g)3.3加工ねじ転造ねじ
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: インラ開発前の実験
卸売・小売業

実際のインフラにはこの部品が使われていますので、実物と同じものが開発に使用できることで非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする