仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(プッシュターンロック式(手操作型)●エアマネジメントハブ:EXA1-20●スタンバイレギュレータ:AR20S●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2〜0.4
ボディサイズ20
管接続口径1/8
電源電圧DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類Rc
定格流量(L/min)5〜500
使用流体空気
単位EXA1/ITV:SI単位固定
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力範囲(MPa)0.3〜0.7
N.O./N.C.ノーマルオープン