仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(プッシュターンロック式(手操作型))●エアマネジメントハブ:EXA1-60●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2〜0.4●スタンバイ電空レギュレータ:ITV3050-60
ボディサイズ60
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)0.8
ねじの種類NPT
定格流量(L/min)40〜4000
使用流体空気
単位EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)
設定圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力範囲(MPa)0.3〜0.8
N.O./N.C.ノーマルクローズ