※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH2B16-5-M9PW コンパクトスライド MXH2 SMC 62317835 MXH2B16-5-M9PW コンパクトスライド MXH2 SMC 62317835

コンパクトスライド MXH2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 注文コード62317835 品番MXH2B16-5-M9PW
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど5742種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等

仕様●オートスイッチリード線長さ(m):0.5●オートスイッチ配線(出力):3線(PNP)●給油(ガイド部):給油を推奨●給油(シリンダ部):無給油 ストローク(mm)5 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5x0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ
関連資料:カタログ(2.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする