※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)5
注文コード62317948
品番MXH2B20-5-M9NWMS
参考基準価格(税別)¥28,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど5742種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等