ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
サイズ
小
注文コード
62329113
品番
MC-510-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/スプリング
寸法(mm)
挟み口:38
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小