ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
小
注文コード
62329199
品番
BX1-71-190
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:19
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
小
包装
収納便利なPSケース
繰り返し・詰め替え
対応