ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
特大
注文コード
62329208
品番
DBC-41P
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:41
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
特大
繰り返し・詰め替え
対応