ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
特々大
注文コード
62329217
品番
DBC-51P
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:51
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
特々大
繰り返し・詰め替え
対応