ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
極豆
注文コード
62329235
品番
DC-130-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・サイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:13
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
極豆