ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
豆
注文コード
62329244
品番
DC-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色・サイズ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:15
色
本体:黒/アーム:シルバー
サイズ
豆
包装
紙箱入り