ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
デコドキュWクリップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
サイズ
中
色
本体:桜柄/アーム:シルバー
注文コード
62330574
品番
DD-SK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
サイズ・色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
デザインを施したダブルクリップ。書類に付ければいつもと一味も二味も違ったワンポイントに。あなたからの書類に華やかさを。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/鋼線
寸法(mm)
挟み口:25
色
本体:桜柄/アーム:シルバー
サイズ
中