CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Hるつぼ C 身のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
90
注文コード
62332708
品番
13121027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
材質
アルミナ95%
型式
SSA-H C4
容量(mL)
90
高さ(mm)
67
外径(Φmm)
52