S絶縁管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20本)
注文コード
62338317
品番
11150001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。

内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
9
長さ(mm)
30
先端形状
丸凹形二つ孔
材質
アルミナ+ムライト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
623383171115000170733374SZETU-923011150001 S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー) 70733374S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)1箱(20本)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする