CC印(ニッカトー)
S絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
62338326
品番
11150002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
12
長さ(mm)
35
先端形状
丸凹形二つ孔
材質
アルミナ+ムライト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62338326
11150002
70733383
SZETU-12335
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)
1箱(20本)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました。