※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
IH対応マルチパン24cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62342307
品番
MB-1769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
煮る・焼く・ゆでるなどマルチに使えて、レパートリーが広がる深型フライパン。オリジナルレシピ付き。
材質
アルミニウム合金、底面:鉄溶射、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム
寸法(mm)
442×253×147
色
レッド
質量(g)
1350
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.3
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック加工