※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
IH対応マルチパンセット24cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62342334
品番
MB-1612
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
煮る・焼く・ゆでるなどマルチに使えて、レパートリーが広がる深型フライパン。専用ザル・オリジナルレシピ付き。
材質
アルミニウム合金、底面:鉄溶射、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム
寸法(mm)
442×253×147
色
ライトブルー
質量(g)
1350
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.3
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック加工