※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの グリルパン・スキレット
角型グリルパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62342483
品番
RB-1571
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
魚焼きグリルに収まる3WAYグリルパン。波型プレートとしても使える便利なフタ付。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
196×146×43
色
ジンジャーイエロー
質量(g)
630
表面処理
内外面:セラミック加工
適合サイズ(cm)
対応グリル&オーブントースター庫内寸法:幅:21以上、高さ:5.5以上、奥行:16以上(オーブントースター)/ 30以上(グリル)