オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用チェア(OAチェア)
オカムラ(岡村製作所)の レザーチェア
クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ライトパネル 革張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62344827
品番
CR35BA PD97
参考基準価格(税別)
¥376,200
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング
色(張地)
ダークブラウン
全高(mm)
940
座面高さ(mm)
430〜540
材質
支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
530
色
ダークブラウン
高さ(mm)
940
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
550
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
機能
背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー
足外径(Φmm)
696
キャスター種類
ナイロン
色(フレーム)
ポリッシュ
座高(mm)
430〜540
色(本体)
ポリッシュ
材質(座面)
座シェル/成形合板 座クッション
材質(背)
背芯材/成形合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,290
/
税込
¥
12,419
離島
数量1以上のご注文
お送りできません