超硬ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62369057 品番 KDL-2230
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長(mm)75 刃長(mm)30 刃径(Φmm)2.3 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする