- 液色
- 緑色
- 色
- グリーン系
- 容量(L)
- 4
- 外観
- 緑色液体
- 成分
- エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
- 使用方法
- (1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。
- タイプ
- 希釈タイプ
- 適合規格
- JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合
- 希釈倍率
- 30~60%
- pH
- 8.5(23±5℃)
- 密度(g/cm3)
- 1.125(20℃)
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 4L
- 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15~-50/30~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 水溶性