RA-137 CAR COOL ロングライフクーラント JIS ヤシマ化学 62376013

CAR COOL ロングライフクーラント JIS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20L)
色
レッド系
注文コード
62376013
品番
RA-137
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。
ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。
熱安定性が高く、長期間使用いただけます。

液色
赤色
色
レッド系
容量(L)
20
外観
赤色液体
成分
エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
使用方法
(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。
タイプ
希釈タイプ
適合規格
JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合
希釈倍率
30~60%
pH
8.5(23±5℃)
密度(g/cm3)
1.125(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15~-50/30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す
恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする