曜日別特売
PRD60C 11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO 62376268

11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62376268品番PRD60C
参考基準価格(税別)¥27,980販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。
カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。
11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。
20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。
SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。
600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。
5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。

機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする