曜日別特売
PRD80C 10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO 62376329

10インチ純正風デザイン交換型ミラードラレコ(車内リアカメラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62376329品番PRD80C
参考基準価格(税別)¥42,880販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

純正風デザイン: 車種専用の純正ミラー交換タイプで、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。
高輝度液晶: 600cd/m2の明るい広視野角IPS液晶を採用。
高解像度録画: フロントカメラ2K、リアカメラ1080PフルHD、ソニー製センサーで前後同時高画質録画。広視野角でくっきり撮影。
暗視機能: Starvis機能、HDR/WDR機能で夜間も鮮明な映像を提供。
72時間駐車監視: タイムラプス録画と衝撃検知録画で駐車中も安心。バッテリー保護機能付き。
高耐久性: 電波干渉対策、LED信号機対応、GPS内蔵。耐寒・耐熱・耐衝撃設計。

カメラ仕様
【リアカメラ】分離式、スモーク補正機能とズーム機能を搭載し、視認性を向上
【フロントカメラ】分離式、2K解像度に進化し、設置自由度が高い分離式
機能バック連動機能、上下画面反転、正像鏡像切替可能
注意
※該当製品は車種専用の取付ステーが必要でございます。付属品(PR001)が対応していない場合、別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする