純正交換型ミラータイプドラレコ(車外リアカメラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376356 品番PRD81
参考基準価格(税別)¥52,880 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。
自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。
純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。
11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。
高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。
暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。
リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。
駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。
多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8〜128GBのmicroSDカードに対応】。
高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。
便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。

注意
※該当製品は車種専用の取付ステーが必要でございます。付属品(PR001)が対応していない場合、別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする