曜日別特売
AR-402 カークール エアコンプロテクター(HFC134a) ヤシマ化学 62376433

カークール エアコンプロテクター(HFC134a)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(30g×50本)注文コード62376433品番AR-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。

適合ガスHFC134a成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤容量(mL)30g (内オイル10ml)タイプ蛍光剤なし使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。沸点(℃)-26.2密度(g/cm3)1.21(25℃)外観無色透明液化ガス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62376424
2024-08-17
用途: エアコンガス充填前に
稲葉廃棄物回収

エアコンコンプレッサーから少し異音がありましたか、本品充填後は異音が緩和したように思ます。
暫く様子を見て再度レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする