アウトドアにプレミアムな寝心地を。 睡眠を妥協したくない人のためのキャンプ用マット。 ソトネノキワミS(タン) CM1-649-TN_マクラなし アウトドアでもしっかり眠りたい人のための、自動膨張式インフレータブルマット。 体を包み込むような伸縮性のある表面生地に、ウレタンは贅沢に10cm厚を採用。空気を充填すればアウトドア用マットとは思えないほど弾力のあるマットレスが完成します。マットカバーは洗濯もできるので常に清潔に使うことができます。 アウトドアとは言っても睡眠環境は妥協したくない、家と同じようにしっかり眠りたい、そんな人のためのプレミアムなキャンプ用マットです。 オートマチックエアバルブ マット内部にはウレタンが入っているため、バルブを開けば自動的に膨張します。バルブを開放している間に食事の準備や遊びに時間を使うことができます。 ソトネノキワミSのメインの特徴(オートマチックエアバルブ) 体を包み込むような寝心地 マット内部のウレタンは10cm厚を採用。表面素材は伸縮性のある素材を使っています。これらの組み合わせにより、体を包み込むような快適な就寝空間を生み出します。 ソトネノキワミSのメインの特徴(体を包み込むような寝心地) 丸洗いOKで清潔 キャンプマットのシーツ部分は取り外して洗濯機で丸洗いOKのため、いつでも清潔な状態で使うことができます。 ソトネノキワミSのメインの特徴(丸洗いOKで清潔) 肌触りの良いポリコットン生地 キャンプマットのシーツ部分には、ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用しています。コットンを使用することで、ポリエステル特有のペタペタと肌にくっつく感じを抑えています。 ソトネノキワミSのメインの特徴(肌触りの良いポリコットン生地) テントにフィットする3サイズ展開 S/M/Lの3サイズを組み合わせることにより、どんなテントでもフィットしやすくなっています。 ソトネノキワミSのメインの特徴(テントにフィットする3サイズ展開) カマボコテント3M(通常サイズ)にフィット ソトネノキワミL を2枚、または ソトネノキワミMを1枚、Sを2枚使うことで、カマボコテント3M(通常サイズ)のインナーテントにぴったりフィットします。 ソトネノキワミSのメインの特徴(カマボコテント3M(通常サイズ)にフィット) 車中泊でも大活躍! 座席をフラットにしてソトネノキワミを敷けば快適な車中泊空間が完成します。 ソトネノキワミSのメインの特徴(車中泊でも大活躍!) 大人一人がゆとりをもって寝ることのできる幅です。大型テント内で少しだけマットが足りないときの調整用としても役立ちます。 ソトネノキワミSの各部の特徴(しっかり圧縮できる360°バルブ) しっかり圧縮できる360°バルブ 吸気モードと排気モードを切り替えられる360°バルブを採用しています。折りたたみ時に空気の逆流が防げるため、しっかりと圧縮することができます。 ソトネノキワミSの各部の特徴(肉抜きウレタンでコンパクト収納) 肉抜きウレタンでコンパクト収納 内部のウレタンは肉抜きされているので、ふかふかな寝心地とコンパクト収納を両立させています。 ソトネノキワミSの各部の特徴(圧着式接合) 圧着式接合 表面・裏面生地の接合には、糸による縫製を行わず圧着式なので、縫合により生じる隙間が無く、水の進入を防ぎます。糸のほつれなどの問題も起こりません。 ソトネノキワミSの各部の特徴(収納しやすいキャリーバッグ) 収納しやすいキャリーバッグ 大きめサイズのキャリーバッグで収納しやすく、コンプレッションベルトがついているので収納サイズはコンパクトにすることができます。