画像準備中

スペクトラ手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62388579 品番 HG-70-S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。

用途
食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)9.3 手のひらまわり(cm)18.6 材質スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿 グレー 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性5/E 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 質量(g)43.5 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37089997
2023-02-06
用途:
食肉処理
有限会社たなか 様

普通の軍手と変わらない着け心地で、作業性を損なわず、刃物から手指を保護できるため、大変重宝しています。ただ一つ注文を付けるとしたら、一足当たりの単価が高いので耐久性が高ければなお良いのですが(^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする