オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62388597 品番M3011-B
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能
最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)
360°照らす広指向角LED採用
1秒間隔で点滅

仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
注意
※乾電池は付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする