画像準備中

耐切創手袋 スペクトラ手袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード62390749 品番HG-75-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。

用途
食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.7 手のひらまわり(cm)19.4 材質原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル グレー ゲージ数10 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性5/E 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 質量(g)56 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37089954
2018-06-12
用途:
建設現場
建設業・工事業

L サイズ購入しましたが思ったより小さいです。
日頃Mサイズ購入されてるかたでもL サイズが適当ではと思います

2人が参考にしています
対象商品:
37089954
2015-04-13
用途:
刃物の刃の研磨

刃の研磨作業時に使用していますが、滑り止めがついているので、使いやすいです。
 耐切創レベル5 ですが、もう少し強度が、ほしいです。

対象商品:
37089972
2016-10-31
用途:
鉄板の切断
製造業

使用してみた所生地は丈夫な感じです、そのせいか生地が伸びずにキツイ感じ、大きすぎると指先が余って使いずらいと思いMサイズにしましたがLでもよかったかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする