平型ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62391729 品番ILF-14-10A
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2〜25Aまで)
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
25Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ(2〜25A選択式) 型式ILF-14 全長(mm)300 備考防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)25まで 電線仕様AWG14・2.0SQ
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする