協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬スーパーロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62400819
品番
KDLL-2060
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
ノンコート