加美電子工業
加美電子工業の 電源(制御機器)
加美電子工業の 変圧・変換
加美電子工業の トランス
単相絶縁トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404539
品番
NS-1021D3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
-
質量(kg)
約11
容量
1kVA
適合規格
IEC 60335-1 Class2 準拠
耐電圧
一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間
周波数
50/60Hz
相数
1Φ
定格一次電圧(V)
0-200-220
耐熱クラス
F
定格二次電圧(V)
0-100-105-110
絶縁抵抗
100MΩ
関連資料:
(0.56MB)