ACアダプター 5V 1A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62427167 品番AC-USB-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB対応製品を充電できるアダプター

用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際に ブラック 質量(g)50 ポート数1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2 定格出力電圧(V)5
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする