ブーツバンドインサーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62427325 品番SBI-600N
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。
スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。
ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。
SBI-600の後継品。

セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L) 質量(kg)約1.8 ケース寸法(mm)290×145×60 適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等 内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする