ミエローブ
ミエローブの 耐切創手袋
ミエローブの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ミエローブの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 風牙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62429967
品番
641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
色
サンドネイビー
サイズ
M
質量(g)
41
全長(cm)
23.5
手のひらまわり(cm)
18.4
ゲージ数
21ゲージ
耐切創性
D
長さ(中指の先から手首まで)(cm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応