不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62441655 品番 AG6900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。

サイズM 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 適応身長(cm)約155〜175 適応胸囲(cm)約75〜88 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン 用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 アズワン品番65-0308-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
切削マシンの整備時に着用

うん、物はとても良いです。
数回着られますし、ラミネートのおかげでオイルなども染みこむ事も無く強いです。
同じ用途で、モノタロウオリジナルの物も使っています。
切削油などを使用しないマシンのメンテの時はモノタロウオリジナルの物と使い分けています。

対象商品:
62441673
2026-02-06
用途:
機械メンテナンス時
イケリュウ商事 様 (卸売・小売業)

ラミネート加工されているから多少の雨でも大丈夫なのでリピートしてます。

対象商品:
62441673
2024-01-11
用途:
プレス機械のメンテナス使用する。
サービス業

本つなぎには前胸ポケット及び後ポケットが有るので、ボールペンやメガネ、メモ用紙等が入れることが出き使いやすい防護服です。機械のメンテナンスに最高のつなぎです。耐油性に優れていて中に着ている作業服も汚れません。

対象商品:
62441689
2021-07-11
用途:
現場の配電盤作業時
有限会社晋幸電気 様

粉塵の多い所にて使用する為、普通の不織布のつなぎでは
内部に入って来る。
今回、このつなぎで作業した所、特に内部に浸透して無かった。
次から、このつなぎに使用と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする