サイズXS
全長(cm)19.5
中指長(cm)6.7
手のひらまわり(cm)15
材質(樹脂部)ポリウレタン (繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
色グレー
ゲージ数13
規格EN388 2016
耐摩耗性4
耐切創性3/A
耐引裂き性4
耐突刺し性2
機能耐切創、低発塵性、耐突刺、耐引裂、耐摩耗性
入数(双)1
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。
質量(g)34
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
色(手首部)イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応