オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの モバイルバッテリー/充電器
オズマの 乾電池式充電器
乾電池式単3×4本USBタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62444848
品番
IBCU4-02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。
※ケーブルは付属しておりません。
使用電池
単3×4本
色
ホワイト
出力電圧(V)
DC5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×64×19
質量(g)
129