Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
サーキュラープラグコネクター用 ケーブルキートルクリミッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62452627
品番
HLS684CPC0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルク値精度は±6%になっています。
設定トルク(Nm)
0.4
長さ(mm)
逃げ:78
精度(%)
±6
二面幅(mm)
9