画像準備中

トルクバリオ可変トルクドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62454088 品番 2852V0.04-0.46
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。

寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0 種類トルクドライバー 精度(%)±10 ハンドル長さ(mm)127 設定トルク(Nm)0.04-0.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする