Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクレンチ/トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクドライバー
トルクフィックス 固定トルクドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62454158
品番
2850F1.5
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
設定トルク(Nm)
1.5
種類
トルクドライバー
精度(%)
±6
寸法(mm)
ブレード差込口/六角二面幅:4.0
ハンドル長さ(mm)
119