SH-LVS200-SET レベルスペーサー NewHikari 62456794 SH-LVS200-SET レベルスペーサー NewHikari 62456794 SH-LVS200-SET レベルスペーサー NewHikari 62456794

レベルスペーサー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)200×100 注文コード62456794 品番SH-LVS200-SET
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!
固定に便利な5ミリ穴有り。

用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 セット内容厚さ2mm×2枚、3mm×2枚、5mm×2枚、10mm×1枚入 材質再生PP 寸法(mm)200×100 サイズL
関連資料:(1.46MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
工事現場資材
有限会社嶺望建設 様

会社に到着したときは、予想より小さく少しがっかりしましたが、実際に工事に使用しましたら問題なく使えました。ただ納期が早く感心しました。

2025-06-16
用途:
物置工事
エコ・サポート八戸便利舎 様 (建設業・工事業)

今回は20oを初めて使いました仕上がりも良い感じになりました

2024-11-26
用途:
建材取り付けの隙間調整に
その他業種

今回アルミ部材を家屋に固定する際に、事情で取付部に段差があり、その合わせのために使用しました。
垂直部分への使用でしたが、思ったよりもまあまあうまくいって満足です。
組み合わせで1mm厚単位のスペーサーを作れるのでよいですね。
価格もこちらの商品がまあまあお手頃な範囲でよかったです。

2025-02-13
用途:
金属スペーサーの交換に

機械屋さんは、水を使う場所でも平気で金属スペーサーを使います。
近所のホームセンターで樹脂製のスペーサーを見ていた為、錆びてボロボロの金属スペーサーを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする