曜日別特売
HQZ317TTV5-14 絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ) 62458893

絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2点)注文コード62458893品番HQZ317TTV5-14
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。

サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする