い草風置き畳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(9枚) ブラウン 注文コード62474608 品番159055620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

PP素材で洗える
表がPP素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるため、子どもやペットのいるご家庭におすすめです。
軽量で女性1人でも簡単に床に並べるだけで畳スペースが作れる置き畳です。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズです。

トラスコ品番369-0027 材質表面:ポリプロピレン、中材:ポリスチレン、裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所) 厚さ(mm)25 ブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)820×820
注意
※ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。
※直射日光が強く当たる場所でのご使用はおすすめできません。(変色してしまう恐れがあります)
※長時間敷き詰めたままにしておきますと、床材に密着する恐れがあります。
※時々使用する場所を移動するか、週に一回程度床上げして床面を拭いてください。
※本品をたばこなど、火のそばに近づけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする