曜日別特売
DW-5648 Kai House SELECT ステンレス製フライパンカバー 貝印 62489614

Kai House SELECT ステンレス製フライパンカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62489614品番DW-5648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

24~28cmフライパンに合うフライパンカバー。
油はねを防ぎ、中までふっくら。
一部は強化ガラス窓で中身が見える。

材質【フレーム】18-8ステンレススチール、【スタンド部】フェノール樹脂、【ガラス部】強化ガラス質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×7.5適合サイズ(cm)24~28アズワン品番65-1220-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62489614
2022-04-07
用途: 文字通りフライパンの蓋として
工房へーいちサービス業

アルミ製とステンレス製で迷いました。素材強度は圧倒的にステンが硬いですが、重量もステンの方が重いですね。アルミより重いとはいえ大きな重量差ではないし、常時持つものでもないので落下等で簡単に変形するアルミではなくステンを選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする